Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 11 versions trouvées
Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec réglages de puissance et couple de desserrage élevé pour des applications polyvalentes
Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼ (E 6,3) intégré
Machine sans fil robuste et puissante pour le serrage des boulons de roue de poids lourds et des boulons de charpente métallique. Equipée dun carré 3/4. Technologie Li-Ion 36 V / 2,5 Ah.
Visseuse à chocs sans fil 12 V très légère et disposant dun couple élevé avec sa conception incroyablement compacte et légère ; idéale pour une utilisation avec de petites vis pour panneaux de particules
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.