Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats
Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats - 1
Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats

Clé de montage pour boulons express et pattes à vis, fixation pour lavabo et installation de robinets d'équerre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Clé plate à fourche ergonomique pour application en zones sanitaires


  • La clé plate à fourche avec surplat de 17 et 19 et un déport de 15° assure une transmission efficace de la puissance

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants


Avec pièce centrale


  • La pièce centrale a un filetage femelle M10 et un raccord à bille intégré

  • La pièce intermédiaire mobile et verrouillable signifie que la clé peut être facilement retirée de la patte à vis


Haute qualité pour une utilisation durable


  • La clé plate à fourche est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085

  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé plate à fourche réduit les coûts de remplacement et de stockage