Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit universel de clés pour écrou rainuré et essieu - véhicule utilitaire 15 pièces
Conception robuste pour le démontage et le montage des écrous d'essieu et des capuchons de graisse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient aux écrous hexagonaux et octogonaux, écrous rainurés, écrous à ergots, écrous ronds avec deux trous, écrous cylindriques
- Couple de serrage jusqu'à 700 Nm possible
Contenu de la livraison :
- 1 clé pour écrou d'essieu et écrou rainuré
- 2 adaptateurs, ronds, 6 mm
- 2 adaptateurs, ronds, 8 mm
- 2 adaptateurs, ronds, 10 mm
- 2 adaptateurs, carrés, 6 mm
- 2 adaptateurs, carrés, 8 mm
- 2 adaptateurs, carrés, 10 mm
- 1 chaîne de tension
- 1 clé en T
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!