Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour bouchon de vidange, 8 en 1
Clé spéciale pour bouchons de vidange, avec 8 profils et tailles de clés différents.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Profils et calibres de clés
Carrée, taille 8, 10 mm, 3/8", 6 pans 1/2", taille 10, 12, 14, 17 mm
Simple et rapide
Pour sélectionner la taille de clé souhaitée, il suffit de tourner les têtes de clé. Une fois la taille sélectionnée, la tête s'engage tout simplement.
Pratique
Outil multifonction permettant 8 applications à partir d'une seule et même clé.
Différentiels, carters d'huile et boîtes de vitesses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!