Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour armoire électrique universelle 12 en 1
Clé classique pour armoire électrique avec encore plus de profils. Avec chaîne, adaptateur et embout réversible PH2 / fente 1,0 x 7 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La nouvelle génération de clés d'armoire électrique peut couvrir jusqu'à 12 systèmes de fermeture
Profilés
- Quatre pans mâle :5, 6, 7 et 8 mm
- Clé à douille femelle triangulaire :7, 8 et 9 mm
- Six pans mâle : 1/4 pouce et 7 mm
- Clé à deux ailettes : 3, 4 et 5 mm
Par exemple, pour tous les systèmes de fermeture conventionnels dans les applications d'ingénierie électrique, les systèmes d'alimentation en gaz et en eau, les technologies de climatisation et de ventilation, l'industrie, le commerce, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!