Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double ouverte, double hexagone
Métrique, ouverte, clé à écrou-raccord
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Entraînement : POWERDRIV
- Norme : DIN 3118
- Géométrie : Têtes inclinées à 15° et coudées à 5°
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Chromée, têtes polies
Serrage et desserrage des écrous-raccords et des vis de conduites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!