Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 10 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 10 pièces

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment pratique de clés polygonales doubles métriques contre coudées, 10 pièces


  • Ces clés polygonales doubles de haute qualité sont regroupées dans un jeu de dix

  • Cela en fait un équipement de base idéal dans un atelier


Clé polygonale double ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé polygonale double est contre coudée à 18° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts.


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 838/ISO 3318

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces présentent une finition chromée mate pour une prise en main sûre, même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé à œil double réduit les coûts de remplacement et de stockage