Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Forme en demi-lune, pour les travaux dans des espaces confinés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Clé polygonale double ergonomique pour les endroits difficiles d'accès
- La clé d'obstruction assure une transmission efficace de la puissance grâce à sa forme en demi-lune.
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont à parois minces et fraisées des deux côtés, et l'oscillation de l'arc est de 30°
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé polygonale double est conforme à la norme ISO 3318
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Applications impliquant des blocs moteur, des démarreurs, ainsi que des collecteurs d'admission et d'échappement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!