Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

Forme déportée plate

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Cliquet polygonal double métrique très pratique


  • Le cliquet combine deux largeurs différentes sur les méplats

  • Cela signifie que quelques cliquets couvrent une large gamme de surplats

  • Un interrupteur à bouton-poussoir verrouillable permet de basculer entre la rotation dans le sens horaire et anti-horaire et sécurise le réglage


Clé polygonale double à cliquet ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé polygonale double est contre coudée à 38° environ du côté œil pour une transmission de puissance efficace, même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage


Empreinte POWERDRIV® modifiée pour un fonctionnement efficace


  • L'empreinte POWERDRIV modifiée à 12 arêtes et 24 dents garantit un angle de rotation inversé réduit (22°). Cela permet un travail rapide et sans effort dans les deux sens