Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
Outil de qualité professionnelle extra-fins ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Clé extra-fine avec un côté œil et un côté fourche
- Le côté fourche déporté à 15° desserre même les vis grippées
- Le côté œil déporté à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées
- L'empreinte 12 pans POWERDRIV garantit un travail en douceur et rapide Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Conception aux normes
- L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium
- Les surfaces sont chromées, les têtes et le côté œil sont polis
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!