Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception de mors ultrafine
Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage latéral n'est nécessaire.
Entraînement : Côté œil POWERDRIV double hexagone
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Chromée, finition satinée mate
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!