Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Outil spécial avec clé polygonale et clé mixte
- Convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques 12 pans, impériales hexagonales et à profil externe TX
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées
- Contre coudé à 15°, le cliquet du côté œil permet de serrer les types de vis les plus courants
- Pour un serrage rapide et sans fatigue, le côté œil est finement denté avec 72 dents
- Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire en toute simplicité : Cela permet d'utiliser l'outil d'une seule main
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont chromées, polies et très brillantes
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet multiple réduit les coûts de remplacement et de stockage
Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.
Desserrer les boulons avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!