Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Outil spécial avec clé polygonale et clé mixte
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées
- Le cliquet sur la clé polygonale droite sert à serrer les types de vis les plus courants
- Pour un serrage rapide et sans fatigue, le côté œil est finement denté avec 72 dents
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!