Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV®
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Outil spécial avec joint à 180° et cliquet du côté œil


  • Le cliquet robuste et flexible permet d'atteindre et de serrer parfaitement les vis les plus difficiles d'accès

  • Le POWERDRIV® bi-hexagonal du côté œil vous assiste dans votre travail avec ses 72 dents fines

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé

  • Comme il transmet la puissance directement, le côté fourche rigide est particulièrement adapté pour desserrer les vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite