Outil standard pour vis à six pans creux
- La clé pratique en forme de L avec deux pieds de longueurs différentes convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures
- Sa faible longueur totale et l'angle de 90° de ses pieds permettent un transfert de charge direct
- Les bords avant chanfreinés permettent un positionnement rapide et facile sur la vis
Version robuste pour une longue durée de vie
- L'acier présente une surface nickelée brillante
- La surface brillante et argentée offre une résistance durable contre la rouille et assure une durée de vie plus longue que la moyenne
- La facilité d'utilisation à long terme de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!