Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé dynamométrique, cliquet à enfoncer, 3/8 pouce
Clé dynamométrique, cliquet à enfoncer, 3/8 pouce - 1
Clé dynamométrique, cliquet à enfoncer, 3/8 pouce - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique, cliquet à enfoncer, 3/8 pouce

Avec support carré à enfoncer 3∕8 pouce et tête de cliquet à denture fine

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tolérance ± 3 % de la valeur définie, conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789-1:2017

  • Tête de cliquet à 72 dents (angle de reprise de 5°) permettant une utilisation dans les espaces étroits

  • Double graduation facile à lire et de grande taille : Nm et lbf ft

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante. Les réglages peuvent être verrouillés en toute sécurité et facilement déverrouillés à l'aide du bouton de verrouillage

  • Le déclenchement du couple est clairement perceptible de manière audible et tangible, ce qui évite un serrage excessif des boulons

  • Embout carré à enfoncer et verrouillage à goupille pour un serrage contrôlé dans le sens horaire et anti-horaire

  • Poignée bimatière antidérapante

  • La livraison inclut un certificat d'essai avec traçabilité
Indication

Il n'est pas nécessaire de remettre la clé dynamométrique en place après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener au réglage le plus bas.



Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire.



Nous recommandons l'étalonnage par notre Master service (SAV) après 12 mois d'utilisation ou 5 000 applications. Disponible dans le système de gestion de machines ORSY®fleet.