Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 3/8 pouce et tête à cliquet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Précision d'utilisation
- Serrage précis avec une précision de déclenchement très élevée de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme
- 72 dents permettent un angle de rotation de seulement 5° pour une précision maximale lors du vissage
- Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé
- Grande échelle double facile à lire graduée en Nm et en lbf-ft avec un pas de graduation de 1 Nm
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité du manche
- Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller la valeur définie
- Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels
Facile à utiliser
- Sa conception compacte la rend également adaptée à une utilisation dans des espaces confinés
- Inutile de la desserrer après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse
- Manche ergonomique antidérapant bimatière pour plus de confort et une transmission optimale de la force
- Facile à utiliser grâce à l'entraînement carré qui permet un changement rapide des douilles
- Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche
- Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
- Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Large gamme d'applications possibles pour un serrage contrôlé et précis des écrous et des boulons à un couple spécifié.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!