Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant
Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entrainement 3/8 de pouce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie
- Poignée ergonomique bicomposant pour un travail sans effort et en toute sécurité
- Graduation double extra-large en N.m et lbf-ft. garantissant une meilleure lisibilité
- Une graduation micrométrique supplémentaire permet d'ajuster précisément le couple à l'aide de la fonction à clic
- Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée
- Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener à la valeur de graduation la plus basse
- Facile à verrouiller et déverrouiller à l'aide du mécanisme de tirer/pousser
- Verrou avec anneau de couleur clairement visible
- Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage précises
- Cliquet traversant haute qualité pour une longue durée de vie
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique
- Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
- Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence à la première utilisation de la clé dynamométrique
Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos et des véhicules, pour une utilisation industrielle et commerciale ou pour les techniques d'ancrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!