Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique VDE 3/8 pouce isolation protectrice
Clé dynamométrique de 3/8 pouce avec entraînement carré, isolée jusqu'à 1 000 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Clé dynamométrique VDE isolée pour travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension
- Serrage précis avec une haute précision de déclenchement de ±4 % de tolérance par rapport à la valeur de la graduation définie
- La graduation claire facilite la lecture des valeurs de couple
- Conception compacte pour faciliter la manipulation dans les espaces exigus
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée
- Conforme à la norme ISO 6789-2 applicable aux outils dynamométriques à commande manuelle
- Poignée ergonomique en plastique qui tient confortablement et en toute sécurité dans la main
- Carré d'entraînement réversible adapté au déclenchement dans le sens horaire et antihoraire, pour une utilisation dans divers domaines d'application
- Comprend un certificat de calibrage et un numéro de série
- Convient pour travailler sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité prescrites
- Après utilisation de la clé dynamométrique, relâcher le ressort en tournant jusqu'à la valeur la plus basse de la graduation.
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
La clé dynamométrique VDE est spécialement conçue pour travailler à proximité de pièces sous tension. Elle est donc idéale pour les installations électriques, l'électromobilité, les travaux de maintenance sur les systèmes électriques et d'autres travaux nécessitant une manipulation sécurisée des pièces sous tension.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!