Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/4 pouce
Clé dynamométrique 1/4 pouce - 1
Clé dynamométrique 1/4 pouce - 2
Clé dynamométrique 1/4 pouce - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/4 pouce

Clé dynamométrique extrêmement compacte avec entraînement hexagonal 1/4 pouce et graduation précise

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Conception compacte avec une longueur totale de seulement 168 mm, idéale pour une utilisation en déplacement ou dans des espaces exigus

  • Serrage précis avec une précision de déclenchement de +/- 6 % de tolérance par rapport à la valeur définie

  • La graduation pratique permet un réglage précis du couple souhaité dans une plage comprise entre 1 et 5 Nm

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Réglage simple et précis du couple de serrage en tournant l'extrémité de la poignée

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels

  • Zone de préhension nervurée antidérapante pour un contrôle optimal lors du serrage

  • Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche

  • Boîtier robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR)
Indication
  • Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série

  • Après utilisation de la clé dynamométrique, relâcher le ressort en revenant à la valeur la plus basse de la graduation

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique