- Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, selon ISO 6789:2003
- Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
- Avec tête de cliquet à denture fine (72 dents) pour intervenir dans des endroits peu accessibles
- Graduation en Nm et en lbf/ft²
- Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons
- Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
- Avec certificat de calibrage
- Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.
- Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!