Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine - 2
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce avec entraînement carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante

  • Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer

  • Mise à l'échelle en newton mètres (Nm) et en livres-pied (lbf·ft)

  • Perception audible et perceptible de déclenchement couple de serrage pour éviter le serrage excessif des boulons

  • Poignée bimatière antidérapante

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un réétalonnage annuel chez notre Master Service.