Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/2 pouce
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 2
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante

  • Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer

  • Graduation en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bimatière antidérapante

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.