Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de mesure pour cylindre profilé type B
Pour mesurer les cylindres profilés doubles et à bouton profilé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé
- Tige pour serrures avec perforation PC, permet de verrouiller la serrure sans cylindre
- La clé carrée conique de 6 à 8 mm permet d'ouvrir une porte sans la poignée
- Clé hexagonale AF 3 pour l'installation de poignées de porte
- Douille quatre pans mâle 6 mm, 7 mm et 8 mm
- Avec ouvre-bouteille intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!