Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé à pédale avec poignée
Clé à pédale avec poignée - 1
Clé à pédale avec poignée - 2
Clé à pédale avec poignée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à pédale avec poignée

Avec poignée extra-longue pour une transmission de puissance efficace
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
  • Version extra-longue de 395 mm pour une transmission de puissance très efficace

  • La clé à pédale est dotée de deux ouvertures de 15 mm découpées au laser et fabriquées avec précision. Celles-ci sont placées à deux angles différents, ce qui garantit un démontage et un montage efficaces à tout moment

  • Large poignée en caoutchouc antidérapant pour un travail sûr et facile

  • Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne