Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à pédale avec poignée
Avec poignée extra-longue pour une transmission de puissance efficace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Version extra-longue de 395 mm pour une transmission de puissance très efficace
- La clé à pédale est dotée de deux ouvertures de 15 mm découpées au laser et fabriquées avec précision. Celles-ci sont placées à deux angles différents, ce qui garantit un démontage et un montage efficaces à tout moment
- Large poignée en caoutchouc antidérapant pour un travail sûr et facile
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!