Légère et universelle
Têtes compactes pour une utilisation dans des espaces confinés
Mâchoires extralarges
- Clé de 6 pouces - 34 mm (1 11/32 pouces)
- Clé de 8 pouces - 39 mm (1 17/32 pouces)
Fabriquée en acier chrome vanadium de haute qualité
Têtes coudées à 15°
Idéale pour la plomberie, les systèmes de chauffage, les climatiseurs, les systèmes de refroidissement, les travaux d'entretien, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!