Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 3/4" premium P
Clé à chocs de haute qualité avec boîtier en matière plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe. Diamètre de vis maximal recommandé : M32
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent rapport puissance/poids
Couple de serrage maximal de 1680 Nm pour un poids de seulement 3,18 kg
Niveaux de puissance maximale fiables et longévité élevée
Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 ailettes
Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
Réglage de puissance sur 4 niveaux vers la droite avec inversion du sens de rotation pratique à une main
Bonne maniabilité et contrôle optimal
Poignée souple extrêmement ergonomique avec interrupteur à variateur
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques ; les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!