Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce premium P

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce premium P

Clé à chocs de haute qualité avec boîtier en plastique renforcé de fibre de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe. Taille de boulon maximale recommandée : M32

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellent rapport puissance/poids


Couple de démarrage de 1 680 Nm max.

pour un poids de 3,31 kg



Niveaux de puissance maximum fiables et longue durée de vie


Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 6 ailettes



Réglage pratique et toujours optimal en fonction de l'application


4 niveaux de réglage de la puissance avec inversion à une main pratique



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée souple très ergonomique à gâchette sensible

Indication
  • Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les serrages nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlés à l'aide d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté, une fois le serrage effectué avec la clé à chocs.

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple, pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par le biais de l'admission d'air, ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison