Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce P
Clé à chocs puissante extrêmement robuste avec une montée rapide en couple. Idéale pour les applications difficiles, telles que les travaux d'entretien sur les camions et les bus, les engins de construction et les machines agricoles, ainsi que les travaux de maintenance et de réparation industrielle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Répartition parfaite du poids
Machine équilibrée avec un corps en aluminium robuste
Très maniable et confortable
Poignée caoutchoutée et ergonomique, poignée additionnelle orientable à 360°, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur.
Longue durée de vie et pratiquement sans vibrations
Mécanisme de percussion de grande puissance et de haute qualité en bain d'huile, avec moteur à 6 disques.
- Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.
- Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!