Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 1 pouce L
Clé à chocs puissante extrêmement robuste avec carré d'entrainement long.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très durable
Corps en aluminium robuste
Très maniable et confortable
Poignée ergonomique, poignée additionnelle orientable à 360°, sélecteur droite/gauche pratique et interrupteur avec variateur.
Faible consommation d'air malgré des performances maximales et une longue durée de vie
Mécanisme à percussion à double frappe et de haute qualité
- Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.
- Le couple de serrage opérationnel correspond au couple de serrage généralement atteint dans des conditions de travail moyennes. Il dépend des conditions ambiantes très variables (pression de l'air, diamètre du flexible, encrassement, etc.).
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!