Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact
Clé à chocs haute qualité avec une carcasse en matière plastique robuste renforcée fibre de verre, avec des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent rapport puissance/poids
Couple de desserrage jusqu'à 1100 Nm max. pour un poids de seulement 1,1 kg
Niveaux de puissance maximale fiables et durée de vie élevée
Mécanisme de percussion à double marteau haute qualité et un seul cylindre avec moteur 7 ailettes
Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
Réglage de puissance sur 3 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main
Bonne maniabilité et contrôle optimal
Poignée très ergonomique avec interrupteur à variateur
- Diamètre de vis maximal recommandé : M14
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté avec la clé à chocs
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!