Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2 pouce Compact
Clé à chocs pneumatique très puissante et compacte faisant preuve d'un excellent rapport poids/puissance. Taille maximale de vis recommandée : M16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie élevée et équilibre optimal
Machine robuste et bien équilibrée dans une coque en aluminium
Très maniable et confortable
- La poignée caoutchoutée évite les refroidissements désagréables
- Bouton de réglage et d'échange de sens horaire/antihoraire convivial
Mécanisme de martellement Jumbo compact et extrêmement puissant
Développement de puissance élevé malgré sa petite taille et son faible poids, jusqu'à 1 100 Nm de couple de démarrage.
Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
Réglage de la puissance à trois niveaux pour la rotation horaire, avec gâchette sensible
- Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques. Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs.
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs, ajouter un peu d'huile tous les jours via l'alimentation en air comprimé.
- Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Idéale pour les espaces limités : boîte de vitesses, compartiment moteur, freins, entre autres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!