Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" basic
Clé à chocs fiable de haute qualité avec coque en plastique renforcée de fibres de verre robuste, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellent rapport puissance/poids
- Couple de serrage maximal de 1 350 Nm pour un poids de seulement 2,0 kg
- Valeurs de performances maximales fiables
- Mécanisme à double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 ailettes
- Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion de rotation à une main pratique pour un réglage optimal et facile en fonction de l'application
- Bonne maniabilité avec poignée antidérapante pour un contrôle optimal
- Poignée souple et ergonomique avec interrupteur variateur et réducteur de bruit intégré
- Diamètre de vis maximal recommandé : M16
- Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs
- En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!