Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue - 1
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue - 2
Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mâle 6 pans à tête sphérique version extra-longue

Outils ZEBRA de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Outil spécial à tête sphérique pour vis à six pans creux


  • La clé pratique en forme de L avec deux longueurs de bras convient à d'innombrables applications intérieures et extérieures

  • Sa faible longueur totale et l'angle de 90° des bras permettent une transmission de puissance directe

  • La tête sphérique (angle jusqu'à 25°) sur les deux pointes permet un vissage efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • Les bords avant chanfreinés permettent un positionnement rapide et facile sur la vis


Version robuste pour une longue durée de vie


  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • La durabilité de la clé en forme de L réduit les coûts de remplacement et de stockage