Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clameau à cliquet Avec cliquet et plaques rotatives
Pour le traitement précis des murs en bois massif, par exemple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Traitement de murs en bois massif, de plafonds en bois stratifié, d'éléments de toiture, etc.
- Montage rapide, facile et en douceur
- Ne laisse que peu de traces d'usinage
- Montage possible dans toutes les positions
- Plaque rotative, 160 x 60 mm
- Très polyvalent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!