Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clame de fixation VARIFIX® TS
Pour la fixation de rails de montage sur des poutres en H ou des poutres en T ayant une épaisseur d'embase de 10-25 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Diamètre de trou : 13 mm pour tiges filetées ou vis jusqu'à M12
- Capacité de charge classe 4.6 : 10 kN, capacité de charge classe 5.6 : 12 kN
- Fixation avec écrou de rail combiné
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!