- La lame en chrome-vanadium finement rectifiée de haute qualité empêche les arêtes de coupe de s'écailler
- Dureté homogène de 60-61 HRC garantissant une forte rétention sur les bords et des longueurs de lames d'une efficacité optimale
- La lame est finement rectifiée et protégée contre la corrosion grâce à une laque transparente
- Le manche est en bois de hêtre blanc revêtu d'un vernis brun
Fabriqué en conformité avec la norme DIN 5139
Le ciseau à bois est idéal pour le travail du bois, la sculpture et le travail de précision à l'intérieur comme à l'extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!