Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cisaille à tôle
La géométrie de l'arête de coupe et le démultiplicateur contribuent aux formidables performances de coupe de 1,8 mm sur tôle et de 1,2 mm sur V2A, ainsi que d'excellentes propriétés de coupe.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le démultiplicateur permet de réduire la force appliquée
- Les fines dentelures des lames empêchent tout glissement de la tôle
- Les manches recouverts de PVC et dotés d'un système antidérapant améliorent la sécurité des travaux
- Ouverture automatique grâce à un ressort intégré
- Mécanisme de verrouillage
- Manche ergonomique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!