Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cire de retouche
Cire de retouche - 1
Cire de retouche - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cire de retouche

Pour remplir et retoucher simultanément les fines rayures, les petits trous et les abrasions.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Vaste choix de couleurs pour une large gamme de tons de bois

  • L'application simple permet de combler rapidement et facilement les petites rayures, fissures et joints ouverts

  • La réparation peu coûteuse évite un remplacement ou un nouveau traitement de surface onéreux de l'ensemble de la surface

  • Faible résistance mécanique
Indication

Veuillez noter que le bois a une couleur naturelle qui dépend de nombreux facteurs différents (p. ex. origine, type exact d'arbre, traitement de surface, etc.). Par conséquent, il est impossible d'effectuer une retouche discrète avec une seule couleur de cire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.