Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cire chaude de protection
Pour protéger les véhicules dans les systèmes de lavage en self-service et dans les portiques de lavage dotés de pulvérisateurs de cire chaude.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Crée une couche protectrice
- Protège la surface du véhicule contre la corrosion, le sel, les rayons UV
- Déperlant
- Permet d'éliminer les saletés plus facilement
- Retarde la réapparition des saletés
Composants de qualité supérieure pour une brillance optimale
Aspect conservé, paraît comme neuf
Sans AOX ni silicone
pH dans le concentré : 4 - 4,5
Sans huiles minérales ni hydrocarbures minéraux
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE*. Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
Stockage dans un endroit à l'abri du gel. Eviter le surdosage !
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dans les portiques de lavage :
Distribuer sous forme non diluée dans le pulvérisateur de cire chaude. Concentration d'application : environ 0,2 %
Dans les systèmes de lavage haute pression/en self-service :
Ajouter 1 volume de cire protectrice chaude dans 9 volumes d'eau Température d'utilisation : environ +70 °C à +80 °C. Pulvériser le produit sur le véhicule propre alors qu'il est encore mouillé ; rincer à l'eau froide pour un meilleur écoulement et une brillance accrue.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!