Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Circlips, goupilles et rondelles

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Circlips, goupilles et rondelles

FIXATIONS : RONDELLES ET RONDELLES

Les rondelles sont indispensables pour améliorer l'étanchéité des vis et des boulons et assurer une fixation parfaite. C'est pourquoi nous ne saurions trop insister sur l'importance d'avoir des rondelles et des rondelles à portée de main partout et à tout moment, dans différentes tailles et différents types, pour tout type de travaux.

Dans la boutique en ligne de Würth, vous trouverez différents types d'anneaux et de rondelles, adaptés à toutes sortes d'applications. Ils sont souvent disponibles en différentes tailles et matériaux. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de nos modèles les plus courants :

Les rondelles élastiques sont disponibles pour presque toutes les tailles de filets, de M2 à M56. Elles sont indispensables pour empêcher les vis et les boulons de se desserrer et pour maintenir l'écrou sous tension. Vous trouverez également dans notre boutique en ligne des rondelles dentées qui, grâce à leurs dents, assurent une plus grande friction sur l'écrou.

DES FIXATIONS DE HAUTE QUALITÉ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

En plus de nos rondelles et rondelles, Würth propose également un large choix de goupilles fendues, allant des spécimens en acier galvanisé aux goupilles en cuivre ou en laiton. Notre boutique en ligne propose également des anneaux de serrage, adaptés aux trous de 8 mm à 240 mm.

Würth Logo