Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier de scellement à prise rapide
Ciment de montage à prise rapide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ne contient pas de chlorure et n'est donc pas corrosif
Pour une utilisation universelle, en intérieur et en extérieur
Installation rapide avec capacité de charge plus précoce
- Solidification terminée après env. 3 minutes
- Peut être retravaillé après une heure (revêtement, enduits)
- Atteint rapidement un niveau élevé de résistance à la traction par flexion et de résistance à la compression
Protéger le produit contre le gel.
Tous les matériaux supports propres et porteurs, solides, antidérapants, minéraux et autorisés sont compatibles. (Les matériaux supports en gypse doivent être apprêtés au préalable avec du CERAfix 101.) Ne pas mélanger avec d'autres substances (comme le plâtre). Ne pas trop humidifier. Ne pas utiliser à l'état versable. Le temps de traitement correspond à une température de l'air et de l'objet de +20 °C.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour fixations temporaires et secondaires. Pour installer et fixer les cadres de portes et de fenêtres, les panneaux de distribution, les caissons encastrés, et pour étanchéifier les points d'infiltration dans la maçonnerie, le béton et les conduites en ciment. Pour fixer les vis d'ancrage, les chevilles, crochets de maçonnerie, colliers isophoniques, etc.
Des siphons de sol doivent être prévus pour les brides de lit fin ayant une largeur minimum de 5 cm ; ces siphons doivent être réalisés dans un matériau compatible avec le collage, p. ex. acier inoxydable, bronze ou PVC-U.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!