Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable
Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable - 1
Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon de nettoyage pour acier inoxydable

Pour nettoyer et polir rapidement et simplement les surfaces métalliques. Certification NSF

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellentes performances de nettoyage sur la quasi-totalité des métaux.


  • Elimine délicatement et sans effort les taches, la graisse, les traces de doigts, les dépôts et les salissures tenaces

  • Usage universel

  • Peut être utilisé quotidiennement


Structures spéciales du tissu


Un côté rugueux pour le nettoyage et un côté lisse pour le polissage et la finition



Protection durable de la surface


  • Evite les taches d'eau et la corrosion

  • Gains de temps : aucun polissage supplémentaire requis


Traite et protège


  • Accroît la longévité des surfaces

  • Rafraîchit, protège et préserve la brillance de l'acier inoxydable


Parfum citronné agréable


Pas d'odeur désagréable pendant l'utilisation



Chiffons prêts à l'emploi


Nettoyage simple et rapide



Sans silicone

Homologation

Enregistré NSF C1 (n° 150177), correspond aux exigences C1.

Domaine d'application

Enregistré NSF C1 (n° 150177), correspond aux exigences C1.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.