Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage - 1
Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chiffon en microfibre Nettoyage et polissage

Chiffon en microfibre pour le nettoyage et le polissage de surfaces lisses

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Structure en microfibre


  • Fibres haute technologie pour un nettoyage optimal des surfaces lisses ; 40 % moins d'efforts

  • Résultats de nettoyage et de polissage optimaux sans additifs chimiques

  • Nettoyage sans traces


Durable et robuste


  • Chiffon résistant aux déchirures et à l'étirage

  • Excellente absorption d'humidité

  • Non pelucheux

  • Résistant aux solvants


Grand pouvoir d'absorption


Absorbe 4 fois son propre poids



Lavable jusqu'à 60 °C


Pour les souillures importantes telles que l'huile ou la graisse, le chiffon peut être lavé à l'aide de détergents disponibles dans le commerce.

Indication

Sèche-linge interdit

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.