Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chiffon de nettoyage Tex-Rein
Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyage et essuyage sans résidus
- Peu pelucheux
- Grand pouvoir d'absorption
- Résistant à la décoloration - ne déteint pas
- Extra-doux pour un traitement léger des surfaces
Durable et résistant
- Très grande résistance aux déchirures et à l'eau
- Peut être rincé, essoré et réutilisé
- Longue durée de vie
- Résistant aux solvants
- Sans silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Idéal pour nettoyer les surfaces lisses et délicates, par exemple pour le nettoyage avant et après peinture. Il est également idéal pour les secteurs de l'imprimerie et de l'électronique.
- Fabrication DuPont Sontara®
- Chiffon de nettoyage avec relief, réutilisable, extrêmement résistant aux déchirures, pour les tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches
- Idéal pour l'impression et les applications électroniques
- Pré-traitement pour la peinture
- Surfaces sensibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!