Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Fiche d'isolation sans clou d'écartement
Pour la fixation de bâches d'isolation ou de feuilles en plastique sur des cadres en bois à l'aide d'une vis à bois adaptée (p. ex. A® 4)
Pour la fixation de matériaux isolants durs autoporteurs tels que le polystyrène ou les dalles en plastique expansé dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 50 mm
Pour la fixation de matériaux isolants souples et non autoporteurs, par exemple la fibre minérale ou la laine de verre dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 90 mm
Pour le montage de panneaux isolants dans le béton, en acier zingué. Résistance au feu testée
Pour fixation de panneaux de laine de bois et panneaux multicouches dans le béton