Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Chevilles métalliques, fixation courante

Tri

Produits populaires

CHEVILLES MÉTALLIQUES À USAGE PROFESSIONNEL

Pour fixer une charge d'un certain poids sur n'importe quel type de matériau, les professionnels utilisent des chevilles métalliques. Chez Würth, vous trouverez des chevilles métalliques à expansion de haute qualité pour l'ancrage dans des matériaux rigides, tels que l'asphalte, la maçonnerie ou le béton. Nous les proposons dans différentes formes, tailles et matériaux. Ainsi, en tant que professionnel, vous aurez toujours la cheville métallique parfaite dont vous avez besoin pour une application spécifique.

Sur cette page, vous trouverez différents types de chevilles métalliques pour fixations légères, adaptées à l'ancrage sûr et durable de charges légères dans la maçonnerie pleine et perforée. La cheville métallique est disponible en différentes tailles et formes. Par exemple : avec une tête qui se termine à plat pour s'enfoncer dans le plâtre, avec un œillet ou avec un crochet. Ce type de cheville métallique est donc particulièrement polyvalent.

La cheville en laiton est idéale pour un usage extérieur, où les éléments ont un jeu libre sur les chevilles, que ce soit dans le béton ou la brique pleine. La surface moletée de ce type de cheville métallique assure une bonne prise sur le matériau. De plus, elle s'applique sans outil d'insertion et convient au montage par enfoncement et par pré-insertion.

Les professionnels comme vous trouveront également sur cette page une gamme de rivets. Il s'agit de chevilles métalliques en acier inoxydable, avec une tête arrondie en forme de champignon et un rivet en aluminium. Les clous dormants sont résistants à la corrosion et s'installent rapidement et facilement à l'aide d'un marteau.

Autre application des chevilles métalliques : les chevilles pour asphalte, disponibles en plusieurs modèles. Il s'agit de chevilles spéciales pour l'asphalte, que l'on fixe solidement dans le matériau à l'aide d'un ancrage chimique (mortier d'injection époxy). Ces chevilles métalliques sont fabriquées en acier galvanisé, avec une tête fraisée et un hexagone intérieur. Grâce au filetage femelle métrique, vous pouvez rapidement retirer l'élément fixé. Les réducteurs qui les accompagnent permettent d'utiliser des vis métriques. Ceci est utile pour les tiges filetées dont le diamètre est inférieur au diamètre nominal du bouchon métallique.