Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/B boulon/écrou
La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec tige filetée, rondelle et écrou
- Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- La tige filetée peut être desserrée sans perte de maintien
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
Après expansion de la cheville, la vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation à filetage métrique de même dimension, p. ex. un boulon à œil, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.
Les ergots sur le collier (verrou anti-rotation) doivent être pliés à angle droit pour les surfaces dures, p. ex. les carreaux. Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
- Cheville adaptée aux fixations secondaires dans les panneaux de construction creux et légers et dans les plafonds en briques creuses ou les plafonds à noyau creux jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm, derrière lesquels se trouve une cavité
- Permet de fixer des supports, colliers de fixation, conduits muraux, chaudières de petite taille, lampes, étagères, tringles à rideaux, cadres, lattes, rails, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!