Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD tête 90 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour isolation avec clou d'expansion W-DSD tête 90 mm

Pour la fixation de matériaux isolants souples et non autoporteurs, par exemple la fibre minérale ou la laine de verre dans le béton et la maçonnerie. Conception avec diamètre de plaque ∅ 90 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et aisée

  • Pour installation sur place

  • La faible profondeur de réglage permet d'économiser du temps de perçage

  • Ancrage en matériau de haute qualité (PP), clou (ABS)

  • Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +80 °C

  • Sans halogène